text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor uitwendig rondslijpen


Met deze schijf garanderen we een op maat gemaakte selectie van hoogwaardige aluminiumoxides samen met speciale bindsystemen. Dit garandeert universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterde aluminiumoxides, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om de maximale verspaningscapaciteit te bereiken voor geglazuurde gebonden slijpschijven. Verbeterde prestaties kunnen worden bereikt met kunsthars gebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.

Artikelnummer 1R399538
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Met deze schijf garanderen we een op maat gemaakte selectie van hoogwaardige aluminiumoxides samen met speciale bindsystemen. Dit garandeert universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS. Met een mengsel van gesinterde aluminiumoxides, bijvoorbeeld 454A, is het mogelijk om de maximale verspaningscapaciteit te bereiken voor geglazuurde gebonden slijpschijven. Verbeterde prestaties kunnen worden bereikt met kunsthars gebonden CBN-gereedschappen, zoals de VIB STAR.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R399538
EAN 9003176559199
UBB 500683145956
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 655919
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.