text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor pendelvlakslijpen


Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit.

Artikelnummer 8V493579
Diameter 350
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 350
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Merk Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

Omschrijving

Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit. Uitzonderlijke slijpresultaten worden bereikt dankzij de kwaliteit- en structuurspecificaties die zijn afgestemd op on- en laaggelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 8V493579
EAN 9003172315133
UBB 500683082902
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 231513
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.