text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor pendelvlakslijpen


Tyrolit biedt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines voor smalle en brede tandsteek dankzij hun aangepaste diamantsectie diktes en kernvormen. Hierdoor kunt u perfecte oppervlaktegeometrieën bereiken. Dit product is verkrijgbaar voor alle standaard slijpmachines in diameters van 100 - 200 mm.

Artikelnummer 7U524002
Diameter 350
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 350
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Merk Tyrolit
Type Grinding Disc

Omschrijving

Tyrolit biedt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines voor smalle en brede tandsteek dankzij hun aangepaste diamantsectie diktes en kernvormen. Hierdoor kunt u perfecte oppervlaktegeometrieën bereiken. Dit product is verkrijgbaar voor alle standaard slijpmachines in diameters van 100 - 200 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 7U524002
EAN 9003175663873
UBB 500683136542
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 566387
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.