text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor pendelvlakslijpen


De TYFIX handwrijfsteen is een gom die gebruikt wordt om oppervlakken te verbeteren. Zijn belangrijkste taken zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, vuil en verf. De TYFIX is vooral geschikt voor gebruik in huis om huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvrij staal en aluminium te reinigen. Hij kan ook worden gebruikt om tegelvo

Artikelnummer 5C222019
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Merk Tyrolit
Type Grinding Disc

Omschrijving

De TYFIX handwrijfsteen is een gom die gebruikt wordt om oppervlakken te verbeteren. Zijn belangrijkste taken zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, vuil en verf. De TYFIX is vooral geschikt voor gebruik in huis om huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvrij staal en aluminium te reinigen. Hij kan ook worden gebruikt om tegelvoegen te reinigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C222019
EAN 9003175123933
UBB 500683131188
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 512393
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.