text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor pendelvlakslijpen


In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de automobielindustrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die ontworpen zijn om aan de meest strenge eisen en vereisten te voldoen. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor on- en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van

Artikelnummer 2A092767
Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 400
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 46
Merk Tyrolit
Type Grinding Disc

Omschrijving

In veel industrieën is uitwendig rondslijpen een van de meest gebruikte slijpprocessen. In de automobielindustrie worden bijvoorbeeld nokkenassen, krukassen en tandwielassen geproduceerd die ontworpen zijn om aan de meest strenge eisen en vereisten te voldoen. Gebruik van aluminiumoxide speciaal voor on- en laaggelegeerd staal. De soort en structuur van de schijf beïnvloeden het slijpresultaat en zijn perfect afgestemd op gebruik op on- en laaggelegeerd staal. Ons assortiment bevat ook slijpschijven voor haaks slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2A092767
EAN 9003176300548
UBB 500683140585
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 630054
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.