text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsteen voor het slijpen van kettingzagen


Met dit wiel krijgt u een nauwkeurig product dat de levensduur van uw kettingzagen aanzienlijk zal verlengen. De profielradius van dit product komt overeen met de helft van de wielbreedte en is optimaal afgestemd op de radius van de tandbasis. Dit gereedschap is geschikt voor droog slijpen met randprofielvorm 1F en een diameter van 140 mm.

Artikelnummer 0D089444
Schachtdiameter (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 140
Korrel 54
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 140
Korrel 54
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 12
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor verf Nee
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Medium
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Tyrolit
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Met dit wiel krijgt u een nauwkeurig product dat de levensduur van uw kettingzagen aanzienlijk zal verlengen. De profielradius van dit product komt overeen met de helft van de wielbreedte en is optimaal afgestemd op de radius van de tandbasis. Dit gereedschap is geschikt voor droog slijpen met randprofielvorm 1F en een diameter van 140 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 0D089444
EAN 9003171237160
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 123716
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.