text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpsegment voor vlakslijpen


Ringen voor vlakslijpen zijn gemaakt van een hoog poreuze gresbinding in korrelgrootte 46 of harsbinding in korrelgrootte 60. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerde materialen. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerd staal en HSS en voldoen aan de hoogste oppervlaktekwaliteitseisen. Ringwielen met een hoge verspaningscapaciteit zijn vooral nodig

Artikelnummer 0X667603
Breedte 120
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 40
Lengte (mm) 200
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 120
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 40
Lengte (mm) 200
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 46
Merk Tyrolit
Type Rectangular Grinding Segment

Omschrijving

Ringen voor vlakslijpen zijn gemaakt van een hoog poreuze gresbinding in korrelgrootte 46 of harsbinding in korrelgrootte 60. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerde materialen. Ze zijn ideaal geschikt voor hooggelegeerd staal en HSS en voldoen aan de hoogste oppervlaktekwaliteitseisen. Ringwielen met een hoge verspaningscapaciteit zijn vooral nodig voor papier- en schaafmessen. Houd er rekening mee dat kunstharsgebonden ringwielen slechts beperkt bestand zijn tegen koelmiddelen.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X667603
EAN 9003176646288
UBB 500683163926
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664628
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.