text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpschijf voor inwendig rondslijpen


Segmenten voor vlakslijpen zijn gemaakt van gesinterde aluminiumoxide mengsels zoals 454A voor hooggelegeerd staal en HSS, of 50A en 89A voor zacht en laaggelegeerd staal. Ze bieden een hoge verspaningscapaciteit en een zelfslijpend effect.

Artikelnummer 8Q488977
Diameter 25
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 25
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Segmenten voor vlakslijpen zijn gemaakt van gesinterde aluminiumoxide mengsels zoals 454A voor hooggelegeerd staal en HSS, of 50A en 89A voor zacht en laaggelegeerd staal. Ze bieden een hoge verspaningscapaciteit en een zelfslijpend effect.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q488977
EAN 9003176646660
UBB 500683166325
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664666
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.