text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpschijf voor inwendig rondslijpen


Deze universele inwendige rondslijpschijven van speciaal aluminiumoxide worden gebruikt voor het slijpen van doorboringen en uitlijngaten. Ze bieden hoge verspaningsrendementen en uitstekende vormvastheid. Specificatie 89A60 wordt voornamelijk gebruikt voor zachte staalsoorten en 89A80 voor geharde staalsoorten.

Artikelnummer 7U383248
Schachtdiameter (mm) 8
Schijfdiameter (mm) 25
Korrel 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Schijfdiameter (mm) 25
Korrel 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 8
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor verf Nee
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Fijn
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Tyrolit
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Deze universele inwendige rondslijpschijven van speciaal aluminiumoxide worden gebruikt voor het slijpen van doorboringen en uitlijngaten. Ze bieden hoge verspaningsrendementen en uitstekende vormvastheid. Specificatie 89A60 wordt voornamelijk gebruikt voor zachte staalsoorten en 89A80 voor geharde staalsoorten.

Artikelnummers

Artikelnummer 7U383248
EAN 9003176647155
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 664715
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.