text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpschijf voor inwendig rondslijpen


Deze universele inwendige rondslijpschijven van speciaal aluminiumoxide worden gebruikt voor het slijpen van doorboringen en uitlijngaten. Ze bieden hoge verspaningsrendementen en uitstekende vormvastheid. Specificatie 89A60 wordt voornamelijk gebruikt voor zachte staalsoorten en 89A80 voor geharde staalsoorten.

Artikelnummer 7G050029
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 40
Schijfdiameter (mm) 40
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 40
Schijfdiameter (mm) 40
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 13
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Ja
Korrel type Overig
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Geschikt voor droog gebruik Nee
Merk Tyrolit
Type Cylindrical Grinding Disc

Omschrijving

Deze universele inwendige rondslijpschijven van speciaal aluminiumoxide worden gebruikt voor het slijpen van doorboringen en uitlijngaten. Ze bieden hoge verspaningsrendementen en uitstekende vormvastheid. Specificatie 89A60 wordt voornamelijk gebruikt voor zachte staalsoorten en 89A80 voor geharde staalsoorten.

Artikelnummers

Artikelnummer 7G050029
EAN 9003176647940
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 664794
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.