text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramisch segment voor vlakslijpen


Segmenten voor vlakslijpen zijn gemaakt van gesinterde aluminiumoxide mengsels zoals 454A voor hooggelegeerd staal en HSS, of 50A en 89A voor zacht en laaggelegeerd staal. Ze bieden een hoge verspaningscapaciteit en een zelfslijpend effect.

Artikelnummer 9X783373
Breedte 103
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 38
Lengte (mm) 200
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 103
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 38
Lengte (mm) 200
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 46
Merk Tyrolit
Type Grinding Segment

Omschrijving

Segmenten voor vlakslijpen zijn gemaakt van gesinterde aluminiumoxide mengsels zoals 454A voor hooggelegeerd staal en HSS, of 50A en 89A voor zacht en laaggelegeerd staal. Ze bieden een hoge verspaningscapaciteit en een zelfslijpend effect.

Artikelnummers

Artikelnummer 9X783373
EAN 9003172298993
UBB 500683082746
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 229899
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.