text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Hardmetalen stiftfrees voor rechte slijpers


Artikelnummer 9Z922732
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Tyrolit
Goederencode 82079091
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z922732
EAN 9003177688744
UBB 500572230133
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 768874
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.