text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Hardmetalen stiftfrees voor rechte slijpers


Artikelnummer 6G960287
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Tyrolit
Goederencode 82079091
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 6G960287
EAN 9003177661136
UBB 500572229085
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 766113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.