text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Hardmetalen stiftfrees voor rechte slijpers


Artikelnummer 5Z214820
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 82079091
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z214820
EAN 9003177661266
UBB 500572227758
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 766126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.