Stiftfrezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Stiftfrezen
3Z528750
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
Tyrolit Premium*** Hardmetalen stiftfrees voor rechte slijpers
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
3Z528750
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
16
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
16
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merk
Tyrolit
HS- en goederencode
82079071
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Z528750
EAN
9003177669347
UBB
500572229572
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
766934