text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Hardmetalen stiftfrees voor rechte slijpers


Artikelnummer 3D655129
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 82077037
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 3D655129
EAN 9003177687549
UBB 500572226198
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 768754
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.