text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Halfronde keramische slijpvijl


De halfronde vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de ver

Artikelnummer 3A083989
Breedte 20
Vorm Overig
Lengte (mm) 200
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 240
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Vorm Overig
Lengte (mm) 200
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 240
Merk Tyrolit
Type Half-Round File

Omschrijving

De halfronde vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap kiezen op basis van de toepassing.

Artikelnummers

Artikelnummer 3A083989
EAN 9003170006378
UBB 500683011547
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 637
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.