text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Grofreinigingsschijf voor haakse slijpers


Met de Strip-It grove reinigingsschijf verwijder je moeiteloos roest, verf, lak en underbody sealant van je werkstuk. De poreuze nylon vezels, verrijkt met een agressief slijpmiddel, gaan elke uitdaging aan. Ze voorkomen ook dat het wiel verstopt of besmeurd raakt. Het Strip-It materiaal wordt aangebracht op een harde glasvezeldrager die speciaal ontwor

Artikelnummer T6243.125.222
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korreling volgens CAMI 20
Verspreiding Open
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 70
Model 27GR
Type Cleaning Disc

Omschrijving

Met de Strip-It grove reinigingsschijf verwijder je moeiteloos roest, verf, lak en underbody sealant van je werkstuk. De poreuze nylon vezels, verrijkt met een agressief slijpmiddel, gaan elke uitdaging aan. Ze voorkomen ook dat het wiel verstopt of besmeurd raakt. Het Strip-It materiaal wordt aangebracht op een harde glasvezeldrager die speciaal ontworpen is voor gebruik op haakse slijpmachines. De Strip-It grove reinigingsschijf van keramisch korund (A EX. COARSE) is harder, agressiever en steviger in vergelijking met de standaardversie (S COARSE). Dit biedt de gebruiker rustig, vermoeidheidsvrij slijpen met weinig warmteontwikkeling bij de schijf.

Artikelnummers

Artikelnummer T6243.125.222
EAN 9003178980175
UBB 500503094707
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 898017
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.