text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Gecombineerde lamellerschijf voor rechte slijpers


De PREMIUM lamellenslijpwielen met spindelopname voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen voor oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen. Met

Artikelnummer 3O727793
Breedte 20
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Diameter 40
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 180
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Flap Wheel

Omschrijving

De PREMIUM lamellenslijpwielen met spindelopname voor rechte slijpmachines zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en voldoen probleemloos aan alle eisen voor oppervlaktebehandeling. Hun belangrijkste kenmerken zijn de maximale levensduur en hun aanpassingsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor het bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen. Met dit product hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over veranderingen in de oppervlakte-integriteit en kunt u veeleisende werkstukken efficiënt bewerken. Dankzij het brede scala aan korrelgroftes kun je verschillende oppervlaktestructuren en ruwheden bereiken.

Artikelnummers

Artikelnummer 3O727793
EAN 9003179087798
UBB 500572161403
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 908779
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.