text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Fiberschijf voor haakse slijper


De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste resultaat van het oppervlak.

Artikelnummer 8T328741
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68053000
Type Fiber Disc

Omschrijving

De PREMIUM fiberschijven met zirkoniumkorund bieden een zeer eenvoudige en snelle manier om materiaal van staal en roestvrij staal te verwijderen. Een extra koellaag in de structuur van deze gereedschappen zorgt voor een bijzonder lange levensduur. Profiteer van ons brede assortiment van verschillende korrelgroftes, dat sterk gericht is op het gewenste resultaat van het oppervlak.

Artikelnummers

Artikelnummer 8T328741
EAN 9003170033572
UBB 500572111093
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34162989
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.