text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Elastische slijpbokschijf voor fijnslijpen en polijsten


De zachte elastische specificatie van deze schijf betekent dat hij perfect de contouren van het werkstuk volgt en de geometrie van het oppervlak niet verandert. Het kan gebruikt worden voor polijsten, fijnslijpen, effect slijpen, ontbramen, matteren en slijpen. Ze zijn echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Artikelnummer 7L680600
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Omschrijving

De zachte elastische specificatie van deze schijf betekent dat hij perfect de contouren van het werkstuk volgt en de geometrie van het oppervlak niet verandert. Het kan gebruikt worden voor polijsten, fijnslijpen, effect slijpen, ontbramen, matteren en slijpen. Ze zijn echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Artikelnummers

Artikelnummer 7L680600
EAN 9003170327657
UBB 500683044712
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 32765
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.