text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Elastische slijpbokschijf voor fijnslijpen en polijsten


De zachte elastische specificatie van deze schijf betekent dat hij perfect de contouren van het werkstuk volgt en de oppervlaktegeometrie niet verandert. Het kan gebruikt worden voor polijsten, fijnslijpen, effect slijpen, ontbramen, matteren en slijpen. Ze zijn echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Artikelnummer 5S627631
Hoogte 10
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 10
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Omschrijving

De zachte elastische specificatie van deze schijf betekent dat hij perfect de contouren van het werkstuk volgt en de oppervlaktegeometrie niet verandert. Het kan gebruikt worden voor polijsten, fijnslijpen, effect slijpen, ontbramen, matteren en slijpen. Ze zijn echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Artikelnummers

Artikelnummer 5S627631
EAN 9003178022769
UBB 500683205198
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 802276
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.