text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Elastische slijpbokschijf voor fijnslijpen en polijsten


De zachte elastische specificatie van deze schijf betekent dat het perfect de contouren van het werkstuk volgt en de geometrie van het oppervlak niet verandert. Ze kan gebruikt worden voor polijsten, fijnslijpen, effectslijpen, ontbramen, matteren en slijpen. Het is echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Artikelnummer 2C751077
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042250
Type Grinding & Polishing Wheel

Omschrijving

De zachte elastische specificatie van deze schijf betekent dat het perfect de contouren van het werkstuk volgt en de geometrie van het oppervlak niet verandert. Ze kan gebruikt worden voor polijsten, fijnslijpen, effectslijpen, ontbramen, matteren en slijpen. Het is echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Artikelnummers

Artikelnummer 2C751077
EAN 9003170071864
UBB 500683031768
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 7186
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.