text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Elastische slijpbokschijf voor fijnslijpen en polijsten


De zachte elastische specificatie van deze schijf betekent dat hij perfect de contouren van het werkstuk volgt en de oppervlaktegeometrie niet verandert. Het kan gebruikt worden voor polijsten, fijnslijpen, effect slijpen, ontbramen, matteren en slijpen. Het is echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Artikelnummer 0Y639504
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042250
Type Grinding & Polishing Wheel

Omschrijving

De zachte elastische specificatie van deze schijf betekent dat hij perfect de contouren van het werkstuk volgt en de oppervlaktegeometrie niet verandert. Het kan gebruikt worden voor polijsten, fijnslijpen, effect slijpen, ontbramen, matteren en slijpen. Het is echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y639504
EAN 9003170026611
UBB 500683019987
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2661
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.