text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Elastisch gebonden handschuurblok Tyfix


De TYFIX handwrijfsteen is een gom die gebruikt wordt om oppervlakken te verbeteren. Zijn belangrijkste taken zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, vuil en verf. De TYFIX is vooral geschikt voor gebruik in huis om huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvrij staal en aluminium te reinigen. Hij kan ook worden gebruikt om tegelvo

Artikelnummer 2F193934
Dikte (mm) 20
Diameter 50
Lengte (mm) 80
Materiaal Overig
Korrel 60
Verpakt per 1

Specificaties

Dikte (mm) 20
Diameter 50
Lengte (mm) 80
Materiaal Overig
Korrel 60
Merk Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Omschrijving

De TYFIX handwrijfsteen is een gom die gebruikt wordt om oppervlakken te verbeteren. Zijn belangrijkste taken zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, vuil en verf. De TYFIX is vooral geschikt voor gebruik in huis om huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvrij staal en aluminium te reinigen. Hij kan ook worden gebruikt om tegelvoegen te reinigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2F193934
EAN 9003170018722
UBB 500683018575
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 1872
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.