text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Dresschijf voor diamant en CBN slijpschijven


De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garandeert

Artikelnummer 9W203938
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 80
Boringsdiameter 51
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 80
Boringsdiameter 51
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garandeert een maximale standtijd en een uniek gemakkelijk doorslijpvermogen, wat niet in de laatste plaats te danken is aan ons speciale Tyrolit persproces en de ruwe zijvlakken van de doorslijpschijf. Dit vermindert zijdelingse wrijving en aanslag op het werkstuk behoort tot het verleden.

Artikelnummers

Artikelnummer 9W203938
EAN 9003176197018
UBB 500683139777
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 619701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.