text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Dresschijf voor diamant en CBN slijpschijven


Deze slijpschijven worden gebruikt voor het slijpen van alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindingssystemen. Gevoelige lagen kunnen ook bewerkt worden met minimale slijpdruk. Houd er rekening mee dat gegalvaniseerde schijven er niet mee kunnen worden bewerkt. De siliciumcarbide schijven zijn verkrijgbaar in diameters van 200 - 250

Artikelnummer 3N427604
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 20
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 120
Boringsdiameter 20
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 20
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 120
Boringsdiameter 20
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

Omschrijving

Deze slijpschijven worden gebruikt voor het slijpen van alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindingssystemen. Gevoelige lagen kunnen ook bewerkt worden met minimale slijpdruk. Houd er rekening mee dat gegalvaniseerde schijven er niet mee kunnen worden bewerkt. De siliciumcarbide schijven zijn verkrijgbaar in diameters van 200 - 250 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 3N427604
EAN 9003170042147
UBB 500683232739
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34163206
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.