text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Dresschijf voor diamant en CBN slijpschijven


Deze slijpschijven worden gebruikt voor het slijpen van alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindingssystemen. Gevoelige lagen kunnen ook bewerkt worden met minimale slijpdruk. Houd er rekening mee dat gegalvaniseerde schijven er niet mee kunnen worden bewerkt. De siliciumcarbide schijven zijn beschikbaar in diameters van 200 - 250 m

Artikelnummer 3M841745
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 120
Boringsdiameter 51
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 120
Boringsdiameter 51
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

Omschrijving

Deze slijpschijven worden gebruikt voor het slijpen van alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindingssystemen. Gevoelige lagen kunnen ook bewerkt worden met minimale slijpdruk. Houd er rekening mee dat gegalvaniseerde schijven er niet mee kunnen worden bewerkt. De siliciumcarbide schijven zijn beschikbaar in diameters van 200 - 250 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 3M841745
EAN 9003174130277
UBB 500683104524
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 413027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.