text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor stationaire machine


De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garandeert

Artikelnummer 8F617636
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 7
Schijfdiameter (mm) 600
Korrel 24
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 7
Schijfdiameter (mm) 600
Korrel 24
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 60
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garandeert een maximale standtijd en een uniek gemakkelijk doorslijpvermogen, wat niet in de laatste plaats te danken is aan ons speciale Tyrolit persproces en de ruwe zijvlakken van de doorslijpschijf. Dit vermindert zijdelingse wrijving en aanslag op het werkstuk behoort tot het verleden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8F617636
EAN 9003176473778
UBB 500572043932
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 647377
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.