text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor stationaire machine


Als je op zoek bent naar een nog eenvoudiger doorslijpvermogen en een duurzame doorslijpschijf, dan vind je die in dit PREMIUM product. Dankzij de toegevoegde zirkonium aluminium oxide biedt het gereedschap nog meer prestaties en agressiviteit. Deze speciale raildoorslijpschijven mogen alleen worden gebruikt met de juiste opspaninrichting, bevestigd aan

Artikelnummer 7Y641183
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4.3
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 24
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4.3
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 24
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Als je op zoek bent naar een nog eenvoudiger doorslijpvermogen en een duurzame doorslijpschijf, dan vind je die in dit PREMIUM product. Dankzij de toegevoegde zirkonium aluminium oxide biedt het gereedschap nog meer prestaties en agressiviteit. Deze speciale raildoorslijpschijven mogen alleen worden gebruikt met de juiste opspaninrichting, bevestigd aan de rail, voor geleid doorslijpen uit de vrije hand. Nooit uit de vrije hand gebruiken.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y641183
EAN 9003172000084
UBB 500683258726
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34202561
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.