text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor stationaire machine


Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen Kortere werktijden

Artikelnummer 5G810554
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 24
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 24
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen Kortere werktijden

Artikelnummers

Artikelnummer 5G810554
EAN 9003172728940
UBB 500572042785
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 272894
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.