text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor stationaire machine


Voor het bewerken van steen en gangbare bouwmaterialen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Met dit product is er minder kracht nodig en worden de beste resultaten bereikt bij grote doorsneden Optimaal snijvermogen en optimale standtijd Veiliger werken

Artikelnummer 4A493174
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 20
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 20
Geschikt voor beton Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor het bewerken van steen en gangbare bouwmaterialen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Met dit product is er minder kracht nodig en worden de beste resultaten bereikt bij grote doorsneden Optimaal snijvermogen en optimale standtijd Veiliger werken

Artikelnummers

Artikelnummer 4A493174
EAN 9003170286923
UBB 500512718510
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 28692
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.