text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor stationaire machine


Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de CBN-korrelgroftes B181 - B91. Vergeleken met conventionele aluminiumoxide schijven vertonen CBN schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummer 1Z091507
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 600
Korrel 24
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 600
Korrel 24
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 60
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41 R
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de CBN-korrelgroftes B181 - B91. Vergeleken met conventionele aluminiumoxide schijven vertonen CBN schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z091507
EAN 9003176472603
UBB 500683144132
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 647260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.