text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor stationaire machine


Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de CBN korrelgrofte B181 - B91. Vergeleken met conventionele aluminiumoxide schijven vertonen CBN schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummer 1J492544
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Goederencode 68042218
Model 41 M1005
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de CBN korrelgrofte B181 - B91. Vergeleken met conventionele aluminiumoxide schijven vertonen CBN schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 1J492544
EAN 9003176433710
UBB 500572049558
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 643371
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.