text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor stationaire machine


Voor het doorslijpen van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium Voor werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en zich zeer weinig warmte vormt binnen het werkstuk Het product biedt een optimaal snijvermogen en optimale standtijd

Artikelnummer 0P526315
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor het doorslijpen van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium Voor werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en zich zeer weinig warmte vormt binnen het werkstuk Het product biedt een optimaal snijvermogen en optimale standtijd

Artikelnummers

Artikelnummer 0P526315
EAN 9003170581578
UBB 500512719278
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 58157
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.