text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor rechte slijpers


Het doorslijpen van staal wordt eenvoudig met deze PREMIUM doorslijpschijf. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal, je slijpt elke vorm in een mum van tijd door. De zeer fijne korrel van deze schijven zorgt voor een bijzonder lage braamvorming. Naast de eenvoudige en maatnauwkeurige hantering zijn deze gereedsch

Artikelnummer 3B634080
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 63
Korrel 100
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 63
Korrel 100
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 10
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Het doorslijpen van staal wordt eenvoudig met deze PREMIUM doorslijpschijf. Of het nu gaat om metalen platen, profielen, buizen, staven of massief materiaal, je slijpt elke vorm in een mum van tijd door. De zeer fijne korrel van deze schijven zorgt voor een bijzonder lage braamvorming. Naast de eenvoudige en maatnauwkeurige hantering zijn deze gereedschappen vooral overtuigend bij gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3B634080
EAN 9003176993306
UBB 500572041530
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 699330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.