text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor rechte slijpers


De PREMIUM doorslijpschijf voor de rechte slijpmachine is het gereedschap waarnaar je altijd al op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Het is vooral overtuigend op plaatsen die bijzonder moeilijk

Artikelnummer 2F588949
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 50
Korrel 60
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 50
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 6
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de rechte slijpmachine is het gereedschap waarnaar je altijd al op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Het is vooral overtuigend op plaatsen die bijzonder moeilijk toegankelijk zijn. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorslijpresultaten. Maak je klaar om je projecten naar een hoger niveau te tillen met deze doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 2F588949
EAN 9003173239704
UBB 500572059375
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 323970
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.