text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor motorslijpers


De PREMIUM doorslijpschijf voor de benzinezaag is je ideale partner voor het doorslijpen van grote dwarsdoorsneden van verschillende staalkwaliteiten. Ze is uitstekend geschikt voor zowel zuivere vrije bewerkingen als voor geleide vrije bewerkingen. Zijn gemakkelijke snijvaardigheid en zijn uitzonderlijke levensduur ronden het profiel van deze uiterst h

Artikelnummer 6D505320
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41H

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de benzinezaag is je ideale partner voor het doorslijpen van grote dwarsdoorsneden van verschillende staalkwaliteiten. Ze is uitstekend geschikt voor zowel zuivere vrije bewerkingen als voor geleide vrije bewerkingen. Zijn gemakkelijke snijvaardigheid en zijn uitzonderlijke levensduur ronden het profiel van deze uiterst hoogwaardige schijf af.

Artikelnummers

Artikelnummer 6D505320
EAN 9003170750202
UBB 500512718361
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 75020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.