text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijpmachine is het gereedschap waar u altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorslijpresultaten. Maak je klaar om je projecten naar een hoger niveau te tillen met deze doorslijpschijf.

Referência T6099.115.097
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 0.75
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 0.75
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 23
HS- en goederencode 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrição

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijpmachine is het gereedschap waar u altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorslijpresultaten. Maak je klaar om je projecten naar een hoger niveau te tillen met deze doorslijpschijf.

Números do artigo

Referência T6099.115.097
EAN 9003172821498
UBB 500503129040
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 282149
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.