text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM CERABOND X doorslijpschijf is uw betrouwbare partner voor het doorslijpen van zeer harde materialen en werkstukken met grote doorsneden. De combinatie van een uniek bindsysteem met een zelfscherpende keramische korrel bereikt een bijzonder hoog doorslijpvermogen en een lange standtijd en voorkomt tegelijkertijd het voortijdig afbreken van de korrel. Zo bent u met de CERABOND X gereedschappen optimaal uitgerust voor elke uitdaging.

Artikelnummer 8Z594363
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.3
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 46
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.3
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 46
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Keramiek
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68051000
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM CERABOND X doorslijpschijf is uw betrouwbare partner voor het doorslijpen van zeer harde materialen en werkstukken met grote doorsneden. De combinatie van een uniek bindsysteem met een zelfscherpende keramische korrel bereikt een bijzonder hoog doorslijpvermogen en een lange standtijd en voorkomt tegelijkertijd het voortijdig afbreken van de korrel. Zo bent u met de CERABOND X gereedschappen optimaal uitgerust voor elke uitdaging.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z594363
EAN 9003173135532
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34597625
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.