text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is het gereedschap waarnaar je altijd al op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorsli

Artikelnummer 6S235365
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is het gereedschap waarnaar je altijd al op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorslijpresultaten. Maak je klaar om je projecten naar een hoger niveau te tillen met deze doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 6S235365
EAN 9003170359375
UBB 500512717033
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 35937
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.