text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalTYROLIT integreert het nieuwe opspansysteem van BOSCH, X-LOCK, in een breed assortiment doorslijpschijven, voorbewerkingsschijven en lamellenschijven Het product is eenvoudig in het gebruik en zeer veilig Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie

Artikelnummer 5S159787
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
X-Lock-houder Ja
Merk Tyrolit
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalTYROLIT integreert het nieuwe opspansysteem van BOSCH, X-LOCK, in een breed assortiment doorslijpschijven, voorbewerkingsschijven en lamellenschijven Het product is eenvoudig in het gebruik en zeer veilig Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie

Artikelnummers

Artikelnummer 5S159787
EAN 9003173013465
UBB 500700031379
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34411640
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.