text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties waarmee het doorslijpen van non-ferrometalen een fluitje van een cent wordt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaal

Artikelnummer 4U658244
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties waarmee het doorslijpen van non-ferrometalen een fluitje van een cent wordt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaalslijtage, waardoor de schijf extra lang meegaat met consistente prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 4U658244
EAN 9003170826464
UBB 500512717298
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 82646
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.