text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Artikelnummer 2U946243
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Artikelnummers

Artikelnummer 2U946243
EAN 9003170414913
UBB 500512718775
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 41491
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.