text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


Met de PREMIUM X-LOCK doorslijpschijf voor de haakse slijper lukt het verwisselen van de schijf in een handomdraai. Dit gereedschap is speciaal ontworpen voor haakse slijpmachines met het X-LOCK opspansysteem en is perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van staal en roestvrij staal. Het is ontworpen om lang mee te gaan en uitstekende doorslijpresultaten te leveren.

Artikelnummer 2L265387
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
X-Lock-houder Ja
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042218
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Met de PREMIUM X-LOCK doorslijpschijf voor de haakse slijper lukt het verwisselen van de schijf in een handomdraai. Dit gereedschap is speciaal ontworpen voor haakse slijpmachines met het X-LOCK opspansysteem en is perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van staal en roestvrij staal. Het is ontworpen om lang mee te gaan en uitstekende doorslijpresultaten te leveren.

Artikelnummers

Artikelnummer 2L265387
EAN 9003173013410
UBB 500700029720
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34411632
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.