text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit. Uitzonderlijke slijpresultaten worden bereikt dankzij de kwaliteit- en structuurspecificaties die zijn afgestemd op on- en laaggelegeerd staal.

Artikelnummer 0Y197886
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Goederencode 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit. Uitzonderlijke slijpresultaten worden bereikt dankzij de kwaliteit- en structuurspecificaties die zijn afgestemd op on- en laaggelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y197886
EAN 9003175253555
UBB 500572046828
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 525355
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.