text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


Met de introductie van de 1.0 mm doorslijpschijf met CERABOND systeem is de productfamilie uitgebreid met een krachtige telg. De CERABOND productlijn is nu compleet en wereldwijd verkrijgbaar in de vakhandel.

Artikelnummer 0J736218
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 46
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Keramiek
Merk Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Met de introductie van de 1.0 mm doorslijpschijf met CERABOND systeem is de productfamilie uitgebreid met een krachtige telg. De CERABOND productlijn is nu compleet en wereldwijd verkrijgbaar in de vakhandel.

Artikelnummers

Artikelnummer 0J736218
EAN 9003172017341
UBB 500683304769
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34256271
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.