text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Doorslijpschijf CBN


De PREMIUM CBN doorslijpschijf van Tyrolit biedt u talrijke voordelen bij de bewerking van roterende gereedschappen uit hogesnelheidsstaal (HSS). Dankzij het innovatieve bindsysteem, in combinatie met de juiste korrelkwaliteit, kunnen perfecte snijprestaties en een maximale levensduur bereikt worden. De extreem koele snede van deze gereedschappen zorgt

Artikelnummer 3X925284
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 151
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Merk Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM CBN doorslijpschijf van Tyrolit biedt u talrijke voordelen bij de bewerking van roterende gereedschappen uit hogesnelheidsstaal (HSS). Dankzij het innovatieve bindsysteem, in combinatie met de juiste korrelkwaliteit, kunnen perfecte snijprestaties en een maximale levensduur bereikt worden. De extreem koele snede van deze gereedschappen zorgt voor de meest nauwkeurige resultaten en optimale slijtvastheid, waardoor uw werkprocessen naar een nieuw prestatieniveau worden getild.

Artikelnummers

Artikelnummer 3X925284
EAN 9003171644852
UBB 500572219839
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 164485
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.