text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Diamantzaag


De PREMIUM FOCUR SA is een diamantdoorslijpschijf en uw ideale partner voor het bewerken van grijs en sferoïdaal gietijzer. Vergeleken met gewone kunsthars doorslijpschijven biedt dit gereedschap tot 25 keer langere standtijd. Profiteer van de uitzonderlijke agressiviteit van deze schijf, die niet in de laatste plaats wordt bereikt door het gebruik van

Artikelnummer 5F875713
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Merk Tyrolit
Model 1U1RSS

Omschrijving

De PREMIUM FOCUR SA is een diamantdoorslijpschijf en uw ideale partner voor het bewerken van grijs en sferoïdaal gietijzer. Vergeleken met gewone kunsthars doorslijpschijven biedt dit gereedschap tot 25 keer langere standtijd. Profiteer van de uitzonderlijke agressiviteit van deze schijf, die niet in de laatste plaats wordt bereikt door het gebruik van diamantkorrels.

Artikelnummers

Artikelnummer 5F875713
EAN 9003171028133
UBB 500512716381
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 102813
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.