text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Diamantvijl


Vergeleken met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken CBN-gereedschappen zich door een lange levensduur en veel kortere slijptijden. Ze bieden ook een hoge maatnauwkeurigheid. Dit galvanisch belegde gereedschap wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de bewerking van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook voor de bewerking van INOX g

Artikelnummer 7M914546
Totale lengte (mm) 140
Merk Tyrolit
Type Three Square File
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 140
Merk Tyrolit
Type Three Square File

Omschrijving

Vergeleken met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken CBN-gereedschappen zich door een lange levensduur en veel kortere slijptijden. Ze bieden ook een hoge maatnauwkeurigheid. Dit galvanisch belegde gereedschap wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de bewerking van hooggelegeerde staalsoorten en HSS, maar kan ook voor de bewerking van INOX gebruikt worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7M914546
EAN 9003174774228
UBB 500683123599
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 477422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.